Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12F730 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 1 tum Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 1 Inch Fnpt

Finns i lager
Artikel: AA4CXB Modell: 12F730
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
5 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1%
kammaren MaterialButhil Tereftalat
Anslutningsstorlek1 FNPT
VisaMekaniskt register med stora lättlästa nummer
Montering1 "FNPT
FlödesmaterialDiesel-, biodiesel- och oljor med låg till medelviskositet
Flödesområde5 till 32 gpm
GPM Max.32
Höjd5.125 "
Husets materialAluminium
Längd7"
Master Totalizer99999.9 gal.
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viskositet9400 XNUMX SSU
Tryckfall - 100% flöde (PSI)3 PSI
TätningsmaterialNitrilgummi
temp140 grader F
Tråd1 "FNPT
TypMekanisk
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Återställbar kumulativ totalisator (99.9 gallon i steg om 1/10 gallon)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ViskositetAnslutningsstorlekVisaTätningsmaterialtempTrådBreddFlödesområdePris
DAYTON 12F736 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 3/4 tum Fnpt | AA4CXH 12F7369400 XNUMX SSU3/4 FNPTMekaniskt register med stora lättlästa nummerNitrilgummi140 grader F3/4 "FNPT6"5 till 32 gpm3 623 kr
DAYTON 40M286 Flödesmätare Mekanisk 3/4 tum 4 till 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 XNUMX SSU3/4 FNPTMekaniskViton150 grader F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 till 20 gpm3 201 kr
DAYTON 40M287 Flödesmätare Mekanisk 1 tum 4 till 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 XNUMX SSU1 FNPTMekaniskViton150 grader F1 FNPT5 5 / 16 "4 till 20 gpm3 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F730 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 1 Inch Fnpt
5 355 kr /enhet