Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 40M287 Flödesmätare Mekanisk 1 tum 4 till 20 Gpm | AD3QNP

DAYTON 40M287 Flödesmätare Mekanisk 1 tum 4 till 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD3QNP Modell: 40M287
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
3 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1%
kammaren MaterialAluminium
Anslutningsstorlek1 FNPT
Djup6
VisaMekanisk
FlödesmaterialDiesel, bensin, biodiesel, oljor med låg till medelviskositet
Flödesområde4 till 20 gpm
GPM Max.20
Höjd4.125 "
Husets materialAluminium
Längd6"
Master Totalizer99999.9 gal.
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.150 grader F
Max. Viskositet9088 XNUMX SSU
O-ringenViton
Tryckfall - 100% flöde (PSI)3 PSI
TätningsmaterialViton
temp150 grader F
Tråd1 FNPT
TypMekanisk
Bredd5 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3635
Fartygets höjd (cm)14.15
Fartygets längd (cm)12.65
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod9026104000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Återställbar kumulativ totalisator (999.9 gallon)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ViskositetAnslutningsstorlekVisaTätningsmaterialtempTrådBreddFlödesområdePris
DAYTON 12F730 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 1 tum Fnpt | AA4CXB 12F7309400 XNUMX SSU1 FNPTMekaniskt register med stora lättlästa nummerNitrilgummi140 grader F1 "FNPT6"5 till 32 gpm5 355 kr
DAYTON 12F736 Flödesmätare Mekanisk 32 Gpm 3/4 tum Fnpt | AA4CXH 12F7369400 XNUMX SSU3/4 FNPTMekaniskt register med stora lättlästa nummerNitrilgummi140 grader F3/4 "FNPT6"5 till 32 gpm3 623 kr
DAYTON 40M286 Flödesmätare Mekanisk 3/4 tum 4 till 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 XNUMX SSU3/4 FNPTMekaniskViton150 grader F3/4 FNPT5 5 / 16 "4 till 20 gpm3 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40M287 Flödesmätare Mekanisk 1 tum 4 till 20 Gpm
3 195 kr /enhet