DAYTON 12G598 Bromsbänk 24 In | AA4ÄTA

DAYTON 12G598 Bromsbänk 24 tum

Finns i lager
Artikel: AA4EAT Modell: 12G598

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallformningsmaskin
Böjlängd (in.)24
Kapacitet av mjukt stål (mätare)20
ByggKropp gjord av svetsade stålplattor
denKolstål, stålhane, storlekar 1 ", 2", 3 ", 8" och 10 "
Fingerbredd (in.)1,2,3,8,10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Låddjup (in.) (1-5 / 8)
    • Max. Lyft av stråle (in.) (3/8)

Produktvarianter

ProduktModellByggArtikelPris
DAYTON 12G596 Kombinationsskjuvbroms och rull 12 in | AA4EAQ 12G596GjutjärnMetallformningsmaskin9 047 kr
DAYTON 12G597 Kombinationsskjuvbroms och rullning 52 in | AA4EAR 12G597GjutjärnMetallformningsmaskin55 394 kr
DAYTON 12G599 Bromsgolvfot aktiverad 40 tum | AA4EAU 12G599Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin53 678 kr
DAYTON 13W869 Kombinationsskjuvbroms och rullning 30 tum | AA6GAA 13W869GjutjärnKombinationsskjuvning16 866 kr
DAYTON 13W873 Kombinationsskjuvbroms och vals 40 tum | AA6GAE 13W873GjutjärnKombinationsskjuvning25 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12G598 Bromsbänk 24 tum
7 705 kr /enhet