DAYTON 12G597 Kombinationsskjuvbroms och rullning 52 in | AA4EAR

DAYTON 12G597 Kombinerad klippbroms och rull 52 in

Finns i lager
Artikel: AA4EAR Modell: 12G597

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallformningsmaskin
Böjlängd (in.)52
BladeJusterbar och vändbar med dubbla kanter, gjord av verktygsstål
Kapacitet av mjukt stål (mätare)16
ByggGjutjärn
Skärbredd52 In.
denKolstål, stålhane, storlekar 1 ", 1 1/2", 2 ", 2 1/2", 4 ", 7", 9 ", 10" och 15 ", kontinuerlig kvinnlig V-formad formning
Fingerbredd (in.)1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 4, 7, 9, 10, 15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 526.05
Fartygets höjd (cm)92.96
Fartygets längd (cm)179.07
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rullar (min. 2-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellByggArtikelPris
DAYTON 12G596 Kombinationsskjuvbroms och rull 12 in | AA4EAQ 12G596GjutjärnMetallformningsmaskin9 047 kr
DAYTON 12G598 Bromsbänk 24 In | AA4ÄTA 12G598Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin7 705 kr
DAYTON 12G599 Bromsgolvfot aktiverad 40 tum | AA4EAU 12G599Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin53 678 kr
DAYTON 13W869 Kombinationsskjuvbroms och rullning 30 tum | AA6GAA 13W869GjutjärnKombinationsskjuvning16 866 kr
DAYTON 13W873 Kombinationsskjuvbroms och vals 40 tum | AA6GAE 13W873GjutjärnKombinationsskjuvning25 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12G597 Kombinerad klippbroms och rull 52 in
55 394 kr /enhet