DAYTON 13W869 Kombinationsskjuvbroms och rullning 30 tum | AA6GAA

DAYTON 13W869 Kombinerad klippbroms och rullning 30 In

Finns i lager
Artikel: AA6GAA Modell: 13W869

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 866 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskjuvning
Böjlängd (in.)30-1/4
BladeJusterbar och vändbar med dubbla kanter
Kapacitet av mjukt stål (mätare)20
ByggGjutjärn
Skärbredd30 In.
denKolstål, värmebehandlat stålhane, storlek 1, 2, 3, 6, 8 och 10 ", kontinuerlig honformad V-formad
Fingerbredd (in.)1, 2, 3, 6, 8, 10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 178.65
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)100.08
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Rullar (Min 1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellByggArtikelPris
DAYTON 12G596 Kombinationsskjuvbroms och rull 12 in | AA4EAQ 12G596GjutjärnMetallformningsmaskin9 047 kr
DAYTON 12G597 Kombinationsskjuvbroms och rullning 52 in | AA4EAR 12G597GjutjärnMetallformningsmaskin55 394 kr
DAYTON 12G598 Bromsbänk 24 In | AA4ÄTA 12G598Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin7 705 kr
DAYTON 12G599 Bromsgolvfot aktiverad 40 tum | AA4EAU 12G599Kropp gjord av svetsade stålplattorMetallformningsmaskin53 678 kr
DAYTON 13W873 Kombinationsskjuvbroms och vals 40 tum | AA6GAE 13W873GjutjärnKombinationsskjuvning25 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13W869 Kombinerad klippbroms och rullning 30 In
16 866 kr /enhet