DAYTON 12N809 Avlopp / avfallspump 15 hk | AA4JCG

DAYTON 12N809 Avlopps-/soporpump 15 hk

Finns i lager
Artikel: AA4JCG Modell: 12N809

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlopps- / sopcentrifugalpump
Byråns efterlevnadIngen
Amps34.6/17.3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head410 @ 49 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head42 till 65 @ 480 till 330 ft
Avtappningsplugg3 / 4 "NPT
DutyKontinuerlig
Ram215JM
GPM för vatten @ 40 ft. av Head485
GPM för vatten @ 50 ft. av Head405
GPM för vatten @ 60 ft. av Head360
GPM för vatten @ 70 ft. av Head300
GPM för vatten @ 80 ft. av Head240
GPM för vatten @ 90 ft. av Head175
Höjd12.97 "
Husets materialGjutjärn
HP15
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen
Inloppstryck10 PSI
Inlopp / utlopp4 In.
Längd30.52 "
Max. Falltryck60 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1.33 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud120 Ft.
Max. Flytande temp.160 F
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram215JM
Fas3
PortrotationIngen
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsmaterialKol / Keramik / Buna-N
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål
Spänning230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, SS, kiselkarbid, Buna N, BR
Bredd14.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12N809 Avlopps-/soporpump 15 hk
69 299 kr /enhet