GENERAL ELECTRIC Spectra brytare, SKLA


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: SKLA , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
SKLA36AI0800
800A-
RFQ
A
SKLA36AI1200
1200A84 045 SEK
RFQ

Spectra brytare, SKLA

General Electric Spectra -serie brytare är gjorda för omvänd matning och skydd mot kortslutning och överbelastning. Spectra SKLA cricuit breakers har ett solid-state trippsystem och frontmonterade pluggar för att ändra strömbrytaren för brytaren och en bultmonterad design för enkel installation i både horisontell och vertikal orientering. Brytarna är utrustade med en utbytbar RMS-trippenhet för att tillhandahålla momentana, långa och korta trippfunktioner och använder digital sampling för att hitta RMS-värdet för sinusformade och icke-sinusformade strömmar. De rymmer aluminiumtrådar i storlekar upp till 500 kcmil. SKLA -brytare finns tillgängliga i 800A och 1200A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?