Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T897 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon Spdt | AA4LLZ

DAYTON 12T897 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LLZ Modell: 12T897
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
3 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande huvud, ingen spak
Amps10
KontaktformulärSPDT
Djup2.52 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.04 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg3, 4, 4X, 6P, 13
Driftkraft56.66 tum
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 185 grader F.
ResaMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig
Spänningsvärde600 AC / DC
Bredd1.65 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets placeringStälldonstilDjupHöjdMovementDriftkraftResaPris
DAYTON 11X445 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon Spdt | AA3WQC 11X445SidaRoterande huvud, ingen spak2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tumMaximalt förresa 0.079 ", överresa 0.157"2 767 kr
DAYTON 11X446 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon Spdt | AA3WQD 11X446SidaRoterande huvud, ingen spak2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 tumMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig3 335 kr
DAYTON 11X447 Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AA3WQE 11X447★★★★Plunger1.76 "4.09 "Vertikal64.79 oz.Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig6 628 kr
DAYTON 11X448 Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AA3WQF 11X448★★★★Plunger1.76 "CrewVertikal64.79 oz.Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig2 965 kr
DAYTON 11X449 Heavy Duty Gränslägesbrytare Sidoställdon Spdt | AA3WQG 11X449SidaPlunger2.72 "3 9 / 64 "Horisontell64.79 oz.Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig3 690 kr
DAYTON 11X450 Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AA3WQH 11X450★★★★Wobble Stick1.76 "7.39 "Rundstrålande56.66 tumMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig4 888 kr
DAYTON 11X452 Heavy Duty Limit Switch Toppställdon Spdt | AA3WQK 11X452★★★★Plunger1.76 "5.02 "Vertikal64.79 oz.Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig1 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T897 Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon Spdt
3 267 kr /enhet