AKRO-MILS 30239 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30239-serien hand-/stapelkärl är designade för att hängas på en jalusipanel eller staplas på en hylla, vilket maximerar lagringsutrymmet och ger enkel åtkomst till innehållet.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 6 3 / 4 " , Innerlängd: 10 " , Inre bredd: 6 9 / 16 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 50 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 8 1 / 4 " , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30239SVART
Svart6223 SEK
B
30239BLÅ
Blå6223 SEK
C
30239SKLAR
Rensa6223 SEK
D
30239GREEN
Grön6223 SEK
E
30239RED
Red6223 SEK
F
30239STEN
Sten6223 SEK
G
30239YELLO
Gul6223 SEK

30239 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30239-serien hand-/stapelkärl är designade för att hängas på en jalusipanel eller staplas på en hylla, vilket maximerar lagringsutrymmet och ger enkel åtkomst till innehållet.

Funktioner

  • De har plastkonstruktion för motstånd mot korrosion, svaga syror och alkalier.
  • Dessa 7-tums höga hyllor häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter.
  • De har en bred öppning i behållaren framtill för enkel åtkomst.
  • Dessa häng-/staplingsfack har en formgjuten etikettyta för att identifiera lagrade föremål.
  • De finns i sten, grön, svart, klar, lila, röd, blå, ljusblå och gul.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 29302 Korthållare: Denna transparenta kartonghållare är lämplig för att göra fack i hyllfack.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30239 Series häng-/staplingskärl?

50 lb.

Hur rengör man dessa häng-/staplingskärl?

  • Ta ut allt ur soporna och placera det på en säker plats.
  • Ta bort allt damm, smuts eller skräp från kärlens insida, exteriör och eventuella avdelare eller insatser med en borste eller en torr trasa.
  • I en hink eller sprayflaska, kombinera vatten och ett milt rengöringsmedel eller allrengöringsmedel enligt anvisningar från tillverkaren.
  • Torka av soporna helt, se till att komma in i eventuella luckor samt sidorna och botten. Doppa ner en mjuk trasa eller svamp i rengöringslösningen. Du kan skrapa försiktigt med en mjuk borste eller tandborste för att ta bort hårda fläckar eller smuts.
  • För att bli av med eventuell överbliven rengöringslösning, skölj behållarna med rent vatten efter rengöring.
  • Innan du förvarar eller använder soporna igen, torka av dem noggrant med en ny handduk eller låt dem lufttorka helt.
  • Du kan återmontera eventuella avdelare eller insatser efter behov och ordna dina grejer i soporna när soporna har torkat.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?