Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON DLB800A handvinsch med kugghjul, 800 lb bromskapacitet, stål | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Hand Winch, 800 lb bromskapacitet, stål

Finns i lager
Artikel: AF2NEU Modell: DLB800AKorsreferens: 6W045 / 14912
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
1 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet800 lb.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel68 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel51 ft.
RamfärgKopparbrons Metallic
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande4.4:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd7"
Totala höjden5.5 "
Total längd6 11 / 16 "
Total bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dutton Lainson DLB800A cylindrisk handvinsch är lämplig för att hjälpa till med att lyfta och placera tunga laster, vilket ger en prisvärd och pålitlig manuell lyftlösning i bygg- och industrimiljö.

Funktioner:

  • Den har en stålkropp, vilket säkerställer strukturell styvhet och hållbarhet även i krävande miljöer.
  • Denna handvinsch levereras med ett manuellt handtag för exakt och kontrollerad drift under lyft- och draguppgifter.
  • Den ger extra säkerhet och kontroll av en broms, vilket säkerställer att lasten förblir säkert på plats när det behövs.
  • Denna handvinsch inkluderar både lyft- och draglägen.
  • Den är pulverlackerad för förbättrad korrosionsbeständighet vilket bidrar till dess långvariga, professionella utseende.

Kompatibla tillbehör:

  • Reelcraft 1DLJ7 vinschkabel: Denna vinschkabel används för att uthärda betydande belastningar och effektivt motstå nötning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken utväxling har Dutton Lainson DLB800A handvinsch?

S. Den har ett utväxlingsförhållande på 4.4:1 för effektiv och effektiv vinschning.

F. Vad är lastkapaciteten för denna handvinsch?

S. Den har ett första lager och full sårbelastning på 800 lb.

F. Vad är bruksanvisningen för Dutton Lainson DLB800A handvinsch?

A.

  • Linda kabeln på vinschrullen i medurs riktning med hjälp av vinschhandtaget. Denna åtgärd bör generera ett distinkt, högt klickljud. När handtaget släpps förblir lasten säkert på plats.
  • Vrid vinschhandtaget moturs för att linda upp kabeln från vinschrullen. Inget ljud kommer att produceras under denna process. Även om lasten förblir fixerad när handtaget släpps, är det lämpligt att för ökad säkerhet vrida handtaget medurs tills du hör minst två klick. Detta kommer att säkerställa ett hårdare ingrepp av bromsmekanismen.
  • Se alltid till att vinschen håller lasten säkert innan du släpper vinschens handtag för att förhindra oväntade rörelser eller olyckor.

F. Vilka är de säkerhetsåtgärder som bör vidtas när du väljer Dutton Lainson DLB800A handvinsch?

A.

  • Se till att endast personer som är bekanta med dess funktion använder den för att förhindra olyckor som kan leda till personskada.
  • Inspektera vinschen noggrant före varje användning för att säkerställa korrekt funktion. Använd den inte om någon skada upptäcks och ordna omedelbar reparation.
  • Överskrid aldrig vinschens nominella kapacitet, eftersom överbelastning kan resultera i för tidigt fel och allvarliga personskador. Observera att vinschens betyg baseras på det första lagret av kabel på navet och att använda ytterligare kabellager ökar belastningen på vinschen.
  • Undvik att belasta vinschen med kabeln helt utdragen. Ha minst tre hela varv med kabel på rullen hela tiden. Inspektera regelbundet kabeln för tecken på veck, trasiga ledningar, deformation eller skada och byt ut den omedelbart efter att sådana problem upptäcks.
  • Se till att lasten är ordentligt fastsatt. Efter att ha avslutat vinschoperationen, lita inte på att vinschen stödjer lasten.
  • Manövrera vinschen enbart med manuell handkraft. Försök inte använda den med någon typ av motor. Om vinschen blir svår att veva med en hand är den sannolikt överbelastad och bör inte användas under dessa förhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON DLB1205A Handvinschbroms, med kugghjul, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Handvinsch med broms6.75 "7.5 "6.5 "1 073 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear Hand Winch, 800 lb bromskapacitet, stål
1 085 kr /enhet