DAYTON 13F056 Transformatorfläkt 230 / 460v 16 tum 3100 Cfm | AA4UZX

DAYTON 13F056 Transformatorfläkt 230/460v 16 tum 3100 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA4UZX Modell: 13F056

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator kylfläkt
Luftflöde3100 cfm
Förstärkare AC1.3-1.4/0.7
Blad Dia.16 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
Dimension A19 "
Ram48Y okmontering
Höjd19 "
HP1/4
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup13-5 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
motortyp3-fasen
MonteraSkyddsfäste
Monteringsöga OC11-3 / 4 "
Antal Blades4
Fas3
Nätsladdslängd15ft.
Spänning208-230/460
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)44.96
Fartygets längd (cm)59.94
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Dimension B Max. (15-3 / 4 ")
    • Dimension B Min. (11-3 / 4 ")
    • Mått C Max. (19 ")
    • Dimension C Min. (15-3 / 4 ")
    • Skydd (stål)

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupLuftflödeFörstärkare ACMotorvarvtalmotortypMonteraFasSpänningPris
DAYTON 13F050 Transformatorfläkt 115/230v 16 tum 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Permanent delad kondensatorSkyddsfäste1115/23013 455 kr
DAYTON 13F051 Transformatorfläkt 115 / 230v 20 tum 4600 Cfm | AA4UZR 13F05113-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Permanent delad kondensatorSkyddsfäste1115/23015 980 kr
DAYTON 13F052 Transformatorfläkt 115/230v 24 tum 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Permanent delad kondensatorSkyddsfäste1115/23017 149 kr
DAYTON 13F053 Transformator Fläkt 230/460v 16 Tum 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenSkyddsfäste3208-230/46013 305 kr
DAYTON 13F054 Transformatorfläkt 230 / 460v 20 tum 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253-fasenSkyddsfäste3208-230/46015 792 kr
DAYTON 13F055 Transformatorfläkt 230 / 460v 24 tum 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 /, 7517253-fasenSkyddsfäste3208-230/46016 923 kr
DAYTON 13F057 Transformatorfläkt 230 / 460v 20 tum 4600 Cfm | AA4UZY 13F05713-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403-fasenSkyddsfäste3208-230/46015 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13F056 Transformatorfläkt 230/460v 16 tum 3100 Cfm
12 777 kr /enhet