Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V517 Kilremsband 3/b173 | AA6EEE

DAYTON 13V517 Kilrem Banded 3/b173

Finns i lager
Artikel: AA6EEE Modell: 13V517

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandat kilrem
BälttypB
ByggFörstärkt band
Branschnummer3 / B173
MaterialGummiimpregnerat tygöverdrag med dragkablar med höghållfasthet
Antal revben3
Utanför längd176.75 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek1 / 2 "
Toppbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.942
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal revbenUtanför längdToppbreddPris
DAYTON 13G875 Kilrem Banded 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "580SEK
DAYTON 13G876 Kilrem Banded 2 / b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "663SEK
DAYTON 13G877 kilrem Banded 2/b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "655SEK
DAYTON 13G878 Kilrem Banded 2 / b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "752SEK
DAYTON 13G879 kilrem Banded 2/b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "765SEK
DAYTON 13G880 Kilrem Banded 2 / b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "717SEK
DAYTON 13G881 Kilrem Banded 2 / b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "888SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V517 Kilrem Banded 3/b173
2 933 kr /enhet