Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13V789 Kilrem 3l660 | AA6ERY

DAYTON 13V789 Kilrem 3l660

Finns i lager
Artikel: AA6ERY Modell: 13V789
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFHP kilrem
Bälttyp3L
ByggWrapped
Branschnummer3L660
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd66 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek7 / 32 "
Toppbredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4010355000
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 13V785 Kilrem 3l620 | AA6ERU 13V7853L620Naturlig / syntetisk gummiblandning62 "179SEK
DAYTON 13V786 Kilrem 3l630 | AA6ERV 13V7863L630Naturlig / syntetisk gummiblandning63 "153SEK
DAYTON 13V787 Kilrem 3l640 | AA6ERW 13V7873L640Naturlig / syntetisk gummiblandning64 "153SEK
DAYTON 13V788 Kilrem 3l650 | AA6ERX 13V7883L650Naturlig / syntetisk gummiblandning65 "164SEK
DAYTON 13V790 Kilrem 3l670 | AA6ERZ 13V7903L670Naturlig / syntetisk gummiblandning67 "147SEK
DAYTON 13V791 kilrem 3l680 | AA6ETA 13V7913L680Naturlig / syntetisk gummiblandning68 "110SEK
DAYTON 13V792 Kilrem 3l690 | AA6ETB 13V7923L690Naturlig / syntetisk gummiblandning69 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13V789 Kilrem 3l660
149SEK /enhet