DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 Ton | AA6GAB

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 Ton

Finns i lager
Artikel: AA6GAB Modell: 13W870

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNotcher
BladeNedre, kan vändas och slipas för utökad användning, klippning, precisionsjord, värmebehandlat verktygsstål, kapbar att klippa upp till 16 mätstål
Mätare16
Stroke3 / 4 "
WayGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8462490020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Spår (6-1 / 4 "x 6-1 / 4" x 90 D)
    • Ram (triangulär, kontrollerar noggrant skärhuvudets inriktning hela tiden)
    • Arbetsbordsmått (in.) (18 x 12)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13W870 Notcher Metal 4 Ton
14 772 kr /enhet