Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1AGF8 Motorskuggad pol 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR

DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp

Finns i lager
Artikel: AA8VCR Modell: 1AGF8
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
2 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.4.4 "
Bultcirkel Dia.3.875 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig
KapslingOpen Air-Over
Ram4.4
Fulllastförstärkare2/1.6/1.3
HP1/20
Hz60
isolering klassA
Längd mindre axel5.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1550/1300/1050
Antal hastigheter3
Total längd7 5 / 16 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.75 "
AxelorienteringHorisontell / Upp / Ner
Stud Dia.3 / 16 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3.875 "
Stud storlek# 10-32
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ Lägre varvtal (1/40)

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 411 kr
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "2 299 kr
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 383 kr
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "3 157 kr
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "4 051 kr
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "3 082 kr
DAYTON 3LU76 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGL 3LU7648YZSleeve5.625 "1.7-1.51/460B5.437 "2 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AGF8 Motor Shaded Pole 1/20 Hp 1550 115v 4.4 Odp
2 779 kr /enhet