DAYTON 1AHA7 Avgasfläkt 60 tum mindre drivpaket | AA8VHX

DAYTON 1AHA7 Avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket

Artikel: AA8VHX Modell: 1AHA7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

49 050 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C314
Lagerstorlek1-1 / 2 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall38,697 till 66,186
Vägglucka av glasfiber nr.5C222
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.3C116
Höjd66 "
Intagsskydd nr.1WBU9
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup26-1 / 2 "
Motor HP2 till 10
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd290 till 496
Axel Dia.1-1 / 2 "
TypBälte för medeldrift mindre drivpaket
Venturi Clearance Dia.61 "
Venturi Djup7-9 / 16 "
Weatherhood nr.1WBW6
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.95
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerstorlekBearing TypeTypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPropellermaterialPris
DAYTON 1AHB5 Avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket | AA8VJE 1AHB51-3 / 4 "1-3 / 4 "Återanvändbart gjutkuddeblockKraftig remdrift Mindre körpaket48,356 till 69,69234 "5 till 15Gjuta aluminium71 816 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA7 Avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket
49 050 kr /enhet