DAYTON 1AHB5 Avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket | AA8VJE

DAYTON 1AHB5 avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VJE Modell: 1AHB5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

71 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C314
Lagerstorlek1-3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall48,356 till 69,692
Vägglucka av glasfiber nr.5C222
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.3C116
Höjd66 "
Intagsskydd nr.1WBU9
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup34 "
Motor HP5 till 15
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd485 till 699
Axel Dia.1-3 / 4 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.61 "
Venturi Djup7-9 / 16 "
Weatherhood nr.1WBW6
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 231.75
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.LagerstorlekBearing TypeTypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPropellermaterialPris
DAYTON 1AHA7 Avgasfläkt 60 tum mindre drivpaket | AA8VHX 1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Återanvändbart kuddeblockBälte för medeldrift mindre drivpaket38,697 till 66,18626-1 / 2 "2 till 10Stål49 050 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHB5 avgasfläkt 60 tums mindre drivpaket
71 816 kr /enhet