DAYTON 1AHA9 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket | AA8VHZ

DAYTON 1AHA9 Avgasfläkt 30 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VHZ Modell: 1AHA9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall10,798 till 17,169
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup20 "
Motor HP3 / 4 till 3
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd783 till 1245
Axel Dia.1"
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.30-3 / 8 "
Venturi Djup5-1 / 4 "
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)62.48
Fartygets längd (cm)88.65
Fartygets bredd (cm)88.65
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Bearing TypeCFM-intervallTypMax. DjupMotor HPAntal BladesPropellermaterialPris
DAYTON 1AHA2 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket | AA8VHR 1AHA21"Återanvändbart kuddeblock9829 till 15,488Bälte för medeldrift mindre drivpaket20 "1 / 2 till 25Stål13 214 kr
DAYTON 1WDC1 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Återanvändbart kuddeblock7096 till 11,061Standardbelastad remdrift Mindre körpaket21-1 / 2 "1 / 4 till 16Stål10 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA9 Avgasfläkt 30 tums mindre drivpaket
23 695 kr /enhet