DAYTON 1WDC1 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYW

DAYTON 1WDC1 avgasfläkt 30 tums mindre drivpaket Standarddrift

Finns i lager
Artikel: AB3YYW Modell: 1WDC1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall7096 till 11,061
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup21-1 / 2 "
Motor HP1 / 4 till 1
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd621 till 968
Axel Dia.3 / 4 "
TypStandardbelastad remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.30-3 / 8 "
Venturi Djup5-1 / 4 "
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)62.23
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Bearing TypeCFM-intervallTypMax. DjupMotor HPAntal BladesPropellermaterialPris
DAYTON 1AHA2 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket | AA8VHR 1AHA21"Återanvändbart kuddeblock9829 till 15,488Bälte för medeldrift mindre drivpaket20 "1 / 2 till 25Stål13 214 kr
DAYTON 1AHA9 Avgasfläkt 30 tum mindre drivpaket | AA8VHZ 1AHA91"Återanvändbart gjutkuddeblock10,798 till 17,169Kraftig remdrift Mindre körpaket20 "3 / 4 till 36Gjuta aluminium23 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1WDC1 avgasfläkt 30 tums mindre drivpaket Standarddrift
10 551 kr /enhet