DAYTON 1C791 Fläkt 6 5/16 In | AA9BMP

DAYTON 1C791 Blåsare 6 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AA9BMP Modell: 1C791

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Djup11 "
Höjd15 "
HusfinishGråbakad epoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.6"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Utloppshöjd7.375 "
Utloppsbredd4.25 "
RotationCW Visning Drive Side
TypMindre motor
Hjulborrning1 / 2 "
Hjuldiameter6 5 / 16 "
HjulmaterialSvetsat stål, dynamiskt balanserat
Hjulbredd2.5 "
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPPris
DAYTON 1C792 Fläkt 7 3/4 tum | AA9BMQ 1C792--------6 073 kr
DAYTON 2C797 Blåsare 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Boll------23 806 kr
DAYTON 2C800 Fläktkanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Boll------16 029 kr
DAYTON 2C889 Fläkt 9 tum | AB9DAP 2C889--------7 101 kr
DAYTON 2C890 Fläkt 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 865 kr
DAYTON 3AXE8 Fläktdiameter 7 3/4 tum mindre drivpaket | AC8KGT 3axe8-Boll------18 219 kr
DAYTON 3AXE9 Fläkthjul Diameter 9 tums mindre drivpaket | AC8KGU 3axe9-Boll------19 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1C791 Blåsare 6 5/16 tum
4 074 kr /enhet