ENM Timmätare Elektrisk


Filter
Djup: 1.25 " , Bildskärmstyp: elektro~~POS=TRUNC , Längd: 2.82 " , Antal siffror: 6 , Bredd: 2.12 "
StilModellTemp. RäckviddOmgivningstemp. RäckviddVisa enheterTerminal typTimer RangeSpänningPassarHzPris (ex moms)
A
T51E52
-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Öppning60453 SEK
B
T50B52
-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60406 SEK
B
T50B4
-22 till 149 F-22 till 149 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60425 SEK
C
T50A52
-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2.0 "Diameteröppning60458 SEK
D
T50A5279
-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.9115 / 230 VAC2 "Diameteröppning50/60455 SEK
C
T40A45
-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.910 till 80 VDC2.0 "Diameteröppning-463 SEK
C
T50A4
-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,99924 VAC2.0 "Diameteröppning60431 SEK
D
T50A479
-40 till 185 F-40 till 185 FTimmar och tiondelarSpade0 till 99,999.924 VAC2.0 "Diameteröppning60550 SEK
E
T55A2A
5 till 122 F5 till 122 FTimmar och hundratals19 "ledningar0 till 99,999.9120 VAC2.22 "Diameteröppning601 443 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?