DAYTON 1DLL2 Ersättning av trumpumpslang polypropen | AA9JWB

DAYTON 1DLL2 Ersättningstrumpumprör polypropen

Finns i lager
Artikel: AA9JWB Modell: 1DLL2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Adaptertyp2 "Bung
För användning på1DLK6 till 1DLK9
PackningsmaterialViton
GPM32
Höjd39 "
Inloppsstorlek1.625 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten35
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet1500 CPS
Maximal huvud36 ft.
uppmättNej
Utloppsstorlek1"
Total längd43 "
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
Vättade materialPolypropylen, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)113.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLL2 Ersättningstrumpumprör polypropen
6 533 kr /enhet