Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DNF7 Slingvajerrep 8 fot | AA9KFB

DAYTON 1DNF7 Slingvajerrep 8 fot

Finns i lager
Artikel: AA9KFB Modell: 1DNF7
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Rope Sling
Kapacitet för korgkoppling5,800 Ibs
Choker Hitch Kapacitet2200 lb.
Längd8ft.
MaterialStål
Rep Dia.3 / 8 "
Sling typÖga och öga
Temp. Räckvidd-60 grader till 400 grader F.
Vertikal dragkapacitet2800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod7312102000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetLängdRep Dia.Vertikal dragkapacitetPris
DAYTON 1DND9 Slingvajer 4 fot | AA9KEJ 1DND92,600 Ibs960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.270SEK
DAYTON 1DNE1 Sling Wire Rep 6 Feet | AA9KEK 1DNE15,800 Ibs2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.385SEK
DAYTON 1DNE2 Sling Wire Rep 6 Feet | AA9KEL 1DNE210,200 Ibs3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.875SEK
DAYTON 1DNE3 Sling Wire Rope 8 fot | AA9KEM 1DNE310,200 Ibs3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.1 030 kr
DAYTON 1DNE4 Slingvajerrep 10 fot | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.3 414 kr
DAYTON 1DNE5 Slingtråd 12 fot | AA9KEP 1DNE540,000 Ibs14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.5 803 kr
DAYTON 1DNE6 Slingvajerrep 10 fot | AA9KEQ 1DNE610,200 Ibs3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DNF7 Slingvajerrep 8 fot
414SEK /enhet