MARATHON MOTORS Bromsmotorer, trefas, C med fotfot


Marathon trefasmotorer är designade för applikationer med högt vridmoment. Dessa enheter är idealiska för utrustning som kräver snabb stopp och hållning.

Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Hz: 60 , Motorapplikation: Bromsmotorer , Motordesign: 3-fas , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Termiskt skydd: Ingen
StilModellMotorkapslingsdesignKapslingRamMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetServicefaktorAxel Dia.Pris (ex moms)
A
056T17F5349
Helt sluten fläktkyldHelt sluten fläktkyld56CAnsikte172572.11.155 / 8 "14 891 SEK
B
056T17F5348
Helt sluten fläktkyldHelt sluten fläktkyld56CAnsikte1725681.155 / 8 "13 692 SEK
C
184TTTL7041
Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventilerad184TCStyv bas175590.21.001.125 "34 381 SEK
D
182TTTL7034
Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventilerad182TCStyv bas176090.21.151.125 "33 048 SEK

Funktioner

  • Dessa motorer kommer med en helt sluten fläktkyld kapsling för att helt täta utomhusluften för att cirkulera inuti motorn. De har en extern fläkt ansluten till kapslingen för att kyla ner motorn.
  • De har bult-på-basmontering för snabb borttagning/installation.
  • Dessa enheter eliminerar behovet av en kondensator, startlindning, centrifugalomkopplare eller andra startanordningar som kan slitas ut eller gå sönder under höga startvridmoment.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor

Är dessa 3-fas bromsmotorer AC eller DC?

Dessa Marathon-bromsmotorer är i allmänhet AC-motorer. De finns tillgängliga i både en- och trefaskonfigurationer, medan DC-motorer endast finns tillgängliga i enfasmodeller.

Var används trefasiga bromsmotorer?

Marathon trefasbromsmotorer används i krossar, kranar och hissar, kolvar och transportörer.

Är en trefasmotor kraftfullare än en enfasmotor?

Ja, en trefasmotor levererar tre gånger så mycket ström som en enfasmotor, samtidigt som den bara behöver en extra tråd (dvs tre trådar istället för två). Trefasmotorer levererar kraft med en jämn och konstant hastighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?