Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGJ2 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZH

DAYTON 1EGJ2 halvledarreläingång 3-32VDC

Finns i lager
Artikel: AA9NZH Modell: 1EGJ2
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
512SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarrelä, puckstil
FallfärgGrå
FingersäkerJa
InspänningCD
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt280
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt3
Min. Utgående volt24
Monteringyta
Fas1
Byt typtriac
Tänds vidNollkors
SpänningsutgångCA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareMonteringByt typSpänningsutgångPris
DAYTON 1EGH8 halvledarreläingång 90-280VAC | AA9NZE 1EGH81090-280 VACHalvledarrelä, puckstil10AytaSCR24-280 VAC340SEK
DAYTON 1EGH9 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZF 1EGH9103-32 VDCHalvledarrelä, puckstil10AytaSCR24-280 VAC306SEK
DAYTON 1EGJ1 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZG 1EGJ1103-32 VDCHalvledarrelä, puckstil10Aytatriac24-280 VAC286SEK
DAYTON 1EGJ3 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZJ 1EGJ3-CDHalvledarrelä, puckstil10AytatriacCA368SEK
DAYTON 1EGJ4 halvledarreläingång 90-280VAC | AA9NZK 1EGJ42590-280 VACHalvledarrelä, puckstil25AytaSCR24-280 VAC359SEK
DAYTON 1EGJ5 halvledarreläingång 3-32VDC | AA9NZL 1EGJ5-CDHalvledarrelä, puckstil25AytaSCRCA501SEK
DAYTON 1EGJ8 halvledarreläingång 90-280VAC | AA9NZP 1EGJ84090-280 VACHalvledarrelä, puckstil40AytaSCR24-280 VAC600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGJ2 halvledarreläingång 3-32VDC
512SEK /enhet