Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EJN1 Timerrelä 100 tim. 14 stift 3a 4pdt 120v | AA9PLP

DAYTON 1EJN1 Timerrelä 100 Hr. 14 stift 3a 4pdt 120v

Finns i lager
Artikel: AA9PLP Modell: 1EJN1
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodInte justerbar
BastypFyrkant
Spolbetyg2.6VA
Spole VA-betyg2.6
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3A
Kontaktformulär4PDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning100 timmar
Min. Tidsinställning0.1 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner1
Driftfunktioner1
Nålar14
Socket2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärNålarSocketPris
DAYTON 1EJL5 Timerrelä 100 tim. 8 stift 5a Dpdt 120v | AA9PLJ 1EJL55ADPDT81EGR2793SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EJN1 Timerrelä 100 Hr. 14 stift 3a 4pdt 120v
697SEK /enhet