Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1F548 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA9TGT

DAYTON 1F548 Flänsmonterad lager 3/4 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA9TGT Modell: 1F548
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Lagermaterial52100 Steel
Bearing TypeBoll
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dimension B3.375 "
Dimension C2.5 "
Dimension D2.187 "
Dimension E2.5
Dimension F1.125 "
Dimension H7/16
Mått J3/8
Dimension L1-1/8
Dynamisk lastkapacitet2,877 lb.
FinishRostskyddad
Husets materialGjutning av zink
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum2.5 "
Antal bultar4
Totala höjden1.125 "
Total längd3.375 "
Total bredd3.38 "
Statisk lastkapacitet1,479 lb.
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension FHålstorlekBoltstorlekDimension HMått JDynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
DAYTON 1F546 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA9TGR 1F5461.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb.2.75 "1.25 "967SEK
DAYTON 1F550 flänslager 5/8 tums hål | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "877SEK
DAYTON 1F552 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F548 Flänsmonterad lager 3/4 tums hål
922SEK /enhet