Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1F546 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA9TGR

DAYTON 1F546 Flänsmonterad lager 1 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA9TGR Modell: 1F546

Få det Maj 8, Onsdag
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
967SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Lagermaterial52100 Steel
Bearing TypeBoll
Hålstorlek7 / 16 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1"
Dimension B3.75 "
Dimension C2.75 "
Dimension D2.375 "
Dimension E2.75
Dimension F1.25 "
Dimension H7/16
Mått J7/16
Dimension L1-1/4
Dynamisk lastkapacitet3,153 lb.
FinishRostskyddad
Husets materialGjutning av zink
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum2.75 "
Antal bultar4
Totala höjden1.25 "
Total längd3.75 "
Total bredd3.75 "
Statisk lastkapacitet1,768 lb.
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension FHålstorlekBoltstorlekDimension HMått JDynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
DAYTON 1F548 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb.2.5 "1.125 "922SEK
DAYTON 1F550 flänslager 5/8 tums hål | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "877SEK
DAYTON 1F552 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F546 Flänsmonterad lager 1 tums hål
967SEK /enhet