Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Produkt tillgänglig för fast frakt.Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
6 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
AC växelmotor
Lager
Kraftig nål på fodral, boll på motor
Broms
Anpassad till 5X400
Kondensator krävs
Vad ingår
Kapsling
Öppen
Fulllastförstärkare
0.2
Växelmaterial
Stål eller värmebehandlad pulveriserad metall
Växelförhållande
702:1
Växeltyp
Helical First Stage / Spur
Gears
Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspur
Hz
50/60
Mata in HP
1/80
Längd mindre axel
7.875 "
Smörjning
Permanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur
40 grader C
Max. Vridmoment
100 tum .-lb.
motortyp
Permanent delad kondensator
Montering
Alla positioner
Varvtal på typskylten
2.3
Överbelastad belastning
90 lb.
Fas
1
Rotation
Reversibel
RPM-räckvidd
0 till 15
Tätningar
Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
Axelorientering
Parallell
Termisk skydd
Ingen
Spänning
230 VAC
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
4.05
Fartygets höjd (cm)
14.22
Fartygets längd (cm)
31.75
Fartygets bredd (cm)
13.97
HS-kod
8501104020
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Dayton 1L525 AC-växelmotor använder växelström för att driva högeffektsutrustning, såsom transportbandsbrödrostar, pumpar, röntgenmaskiner, vattenavhärdare, nöjesapparater, ventilställdon, displayer, säkerhetssystem och livsmedelsutrustning.
Funktioner:
Denna växelmotor består av en motor, växel och lager som arbetar tillsammans för att generera högintensivt vridmoment vid låg hastighet.
Den har ett höghållfast formgjutet metallhölje för utmärkt korrosionsbeständighet och en unik design som tillåter montering i alla riktningar.
Lagret är kraftigt smord för att möjliggöra jämn och kontinuerlig drift och minska friktion och slitage.
Den har en tätning av läpptyp (mellan ingående och utgående axlar) för att behålla smörjningen och förhindra kontaminering.
Standarder och godkännanden:
cUL
CE
UL
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en öppen kapsling?
A. Dayton-växelmotorer har en öppen kapsling för att tillåta passage av extern luft över och runt motorlindningarna för att avleda värme under drift med högt vridmoment.
F. Vad är växlarna på växelmotorn gjorda av?
S. Kugghjulen är gjorda av stål eller värmebehandlad pulvermetall för att erbjuda styvhet, styrka och hållbarhet. Dessa kugghjul har tänder som griper ihop för att överföra roterande rörelser från en axel till en annan.
F. Vad är PSC?
A. En permanent delad kondensator eller PSC är permanent ansluten till enfasmotorer för att producera högt startmoment. Det används främst i VVS-apparater.