Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1LPW1 DC växelmotor 11 varv / min 90v Tenv | AB2EYX

DAYTON 1LPW1 Dc Växelmotor 11 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AB2EYX Modell: 1LPW1
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
4 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare0.35
VäxelväskaGjuten zink
VäxelmaterialAcetyl / stål
Växelförhållande273:1
Husets materialGjuten zink
Mata in HP1/30
isolering klassF
NyckelstorlekFlat
Längd mindre axel6.125 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment50 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten11
Total längd6.875 "
Överbelastad belastning50 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarO-ringstyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8501406020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPW1 Dc Växelmotor 11 Rpm 90v Tenv
4 328 kr /enhet