DAYTON 1LPX6 Växelmotor 6 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2EZM

DAYTON 1LPX6 Ac Växelmotor 6 Rpm Tefc 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB2EZM Modell: 1LPX6

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll och nål på fodral, boll på motor
BromsAnpassad till 5X400
Kondensator krävsVad ingår
KapslingTEFC
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.2/0.63
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande266:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/12
isolering klassB
Nyckelstorlek0.18 "Kvadrat x 1"
Längd mindre axel9.5 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment500 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten6
Antal bromsskivor som krävs1
Överbelastad belastning300 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz5
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501402020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 706 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 539 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 904 kr
DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40020:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 540 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 226 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 248 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPX6 Ac Växelmotor 6 Rpm Tefc 115/230v
9 750 kr /enhet