Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc | AB2VRP

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc

Finns i lager
Artikel: AB2VRP Modell: 1P811
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
670SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarin- och husbilspump
Byråns efterlevnadGodkänd av FDA och NSF
Amps2
GPH of Water @ 1 Ft. av Head339
GPH of Water @ 10 Ft. av Head95
GPH of Water @ 3 Ft. av Head268
GPM för vatten @ 0 ft. av Head5.6
Höjd2.625 "
Inlopp1 / 2 "
Längd5.125 "
Max. Tryck6.0 PSI
Classic Outlet3 / 8 "
Stänga av14 Ft.
Spänning12 VDC
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 0 PSI (339)
    • GPH för vatten @ 10 PSI (225)
    • GPH of Water @ 14 Ft. of Head (Stäng av)
    • GPH för vatten @ 6 ft of Head (191)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1P811 Pump Marine 12 Vdc
670SEK /enhet