Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1TDN8 Fläkt 49 Cfm 230v 0.11a 3037 Rpm | AB3HBH

DAYTON 1TDN8 Blåsare 49 Cfm 230v 0.11a 3037 rpm

Finns i lager
Artikel: AB3HBH Modell: 1TDN8
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
1 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP49
CFM @ 0.100-in. SP47
CFM @ 0.200-in. SP41
CFM @ 0.300-in. SP37
CFM @ 0.400-in. SP32
CFM @ 0.500-in. SP17
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare0.11
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.2.375 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utlopp Dia.2.125 "
UtloppsformRunda
Övergripande djup6.437 "
Totala höjden5.75 "
Total bredd5 1 / 16 "
Fas1
RPM3037
Termisk skyddBil
Spänning230
Hjuldiameter3"
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8675
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Med / utan fläns (med fläns)
    • Mercedes 2C914

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--860SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--1 034 kr
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 131 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 203 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDN8 Blåsare 49 Cfm 230v 0.11a 3037 rpm
1 206 kr /enhet