DAYTON 1TDT7 Fläkt 542/409 Cfm 115v 2.00 / 1.54a | AB3HCL

DAYTON 1TDT7 Blåsare 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a

Finns i lager
Artikel: AB3HCL Modell: 1TDT7

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP542/409
CFM @ 0.100-in. SP520/398
CFM @ 0.200-in. SP510/387
CFM @ 0.300-in. SP480/375
CFM @ 0.400-in. SP465/362
CFM @ 0.500-in. SP450/348
CFM @ 0.600-in. SP420/337
CFM @ 0.700-in. SP390/300
CFM @ 0.800-in. SP358/270
LedningsboxJa
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare2.00/1.54
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.5-5 / 16 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd4.25 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd5.25 "
Övergripande djup10.437 "
Totala höjden11.125 "
Total bredd9 1 / 16 "
Fas1
RPM1430/1060
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter6.25 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd3 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.895
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Med / utan fläns (med fläns)
    • 1TDT7 är en föreslagen ersättning av 12G807
    • Mercedes 4C566

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDT7 Blåsare 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a
2 776 kr /enhet