DAYTON 1TDT8 Blåsare, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, Emaljhus | AB3HCM

DAYTON 1TDT8 Blåsare, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, emaljhus

Finns i lager
Artikel: AB3HCM Modell: 1TDT8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP797/549
CFM @ 0.100-in. SP780/546
CFM @ 0.200-in. SP730/536
CFM @ 0.300-in. SP720/532
CFM @ 0.400-in. SP680/518
CFM @ 0.500-in. SP640/504
CFM @ 0.600-in. SP620/490
CFM @ 0.700-in. SP560/474
CFM @ 0.800-in. SP500/392
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare3.30/2.20
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.5-5 / 16 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Antal hastigheter2
Utloppshöjd4.25 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd8 1 / 16 "
Övergripande djup10.437 "
Totala höjden11.125 "
Total bredd9.25 "
Fas1
RPM1360/970
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter6 5 / 16 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd6.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.165
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDT8 fläkt är designad för allmän uppvärmning och är lämplig för att ventilera små byggnader och kyla elskåp.

Funktioner:

  • Dayton 1TDT8 dynamiskt balanserad fläkt ger en sömlös och tyst drift med minskat buller och vibrationer för att bibehålla cfm vid högre statiska tryck.
  • Motorn levereras med en ändsköld av gjuten aluminium för överlägsen värmeavledning och säkerhet, vilket ger kortare stilleståndstid och längre livslängd.
  • Denna Dayton 1TDT8-fläkt erbjuder montering i alla lägen och har ett framåtböjt hjul och ett rektangulärt utlopp för att maximera luftflödet.
  • Den har klass B motorisolering för säkerhet och en öppen motorkapsling för sval drift.
  • Denna enfasfläkt har ett valsat stålhus för att skydda fläktens komponenter mot skador från oavsiktliga stötar.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av motor är denna Dayton 1TDT8 fläkt utrustad med?

A. Fläkten har en permanent delad kondensatormotor som genererar en elektrisk fasförskjutning mellan körningen och startar lindningen.

F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna Dayton 1TDT8 fläkt?

A. Dayton 1TDT8 fläkt har ett driftstemperaturområde på -20 till 104 grader F.

F. Är denna Dayton 1TDT8 fläkt idealisk för låga ventilationsutrymmen?

S. Ja, dess automatiska termiska skydd förhindrar skador mot överhettning.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDT8 Blåsare, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, emaljhus
3 909 kr /enhet