OEM specialfläktar erbjuda en exakt ersättning för originalutrustningsfläktar med samma fysiska fotavtryck. Dessa fläktar för ekorrburar är idealiska för att ge ekonomisk lufttillförsel för komponentkylning, allmän ventilation och kyl- och värmeoperationer. Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt har dynamiskt balanserade hjul för att minska buller och vibrationer, samt bibehålla luftflödet även vid höga tryck. Denna Dayton 1TDU2-fläkt är utrustad med en kullagermotor med ändsköldar av gjutet aluminium för högre värmeavledningshastigheter och skydd mot komponentfel och oavsiktlig skada. Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt tillåter montering i alla lägen och levererar en maximal hastighet på 1390 rpm. Denna fläkt för ekorrbur har ett hus tillverkat av valsat stål med emaljfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på de exponerade ytorna. Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt har framåtböjda hjulblad för att leverera luft tangentiellt från fläktens omkrets. Denna 1TDU2 ekorrburfläkt har en maximal omgivningstemperatur på 104 grader Fahrenheit.
Användningsområden:
Dayton 1TDU2 fläkt för ekorrbur är lämplig för att tömma eller ventilera kontorsmaskiner, skåp, majsspisar, eldstadsinsatser, pelletskaminer och elektronisk utrustning.
Funktioner:
- Denna Dayton ekorrburfläkt har en kullagermotor med ändsköldar av gjutet aluminium för större värmeavledning.
- Den har balanserade hjul för att minska vibrationer och buller, samt bibehålla luftflödet även vid höga tryck.
- Denna luftfläkt (ekorrburfläkt) tillåter montering i alla lägen.
- Dayton 1TDR9 fläkt levererar en hastighet på 1600 rpm idealisk för tunga operationer.
- Kolla även in Dayton 702112964X fläkt med hylslager för ljudlös prestanda och enklare installation än kullagervarianter.
Standarder och godkännanden:
- Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt är cULus-godkänd och CE & RoHS-kompatibel för att leverera tjänster av hög kvalitet.
Installation:
Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt monteras direkt på ett hölje för att cirkulera luften jämnt utan att kräva något kanalsystem.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör man en fläkt för ekorrbur?
A.
- Stäng av strömbrytaren för ledningen som levererar ström till luftkonditioneringsenheten eller ugnen.
- Ta bort trimskyddet runt den öppna sidan mittemot motorn genom att vrida varje skruv moturs med en skruvmejsel. Använd en mutterdragare om locket är fäst med självgängande plåtskruvar och placera skruvarna på ett säkert ställe.
- Dra ut skyddskåpan från luftkonditioneringsenheten eller ugnssidan.
- Lossa fästbulten på ekorrburens ände genom att vrida den moturs med en justerbar skiftnyckel. Skjut nu ekorrburen från luftkonditioneringsenheten eller ugnen.
- Skölj ekorrburen utomhus med tryckvatten från en trädgårdsslang. Ställ ekorrburen i direkt solljus men borta från dammiga områden.
- Skjut den torkade och rengjorda ekorrburen över motoraxeln och dra åt låsbulten med den justerbara skiftnyckeln.
- Tryck trimskyddet mot ekorrburens öppning. Vrid nu trimskyddet för att passa in dess hål med hålen på sidan av luftkonditioneringsenheten eller ugnen. Montera sedan en skruv i alla trimskyddshål. Dra åt skruvarna med en skruv eller en mutterskena för att fästa trimskyddet.
- Slå på brytaren för att mata ström till luftkonditioneringsenheten eller ugnen.
F. Är Dayton OEM fläktfläktar effektiva?
S. De flesta av Dayton OEM-fläktar har låg verkningsgrad, cirka 50 % eller mindre.
F. Vad är skillnaden mellan fläkt och kompressor?
S. Den primära skillnaden mellan en luftfläkt och en luftkompressor är deras tryckförhållanden. En kompressor fyller luft i ett litet utrymme vilket gör luften tätare medan en fläkt flyttar gas eller luft med en måttlig ökning av trycket.
F. Vad betyder statiskt tryck?
A. Statiskt tryck är det tryck som utövas mot väggarna i en luftkanal, som produceras av luftstöt och friktion när den rör sig.
F. Vilken typ av motor används i Dayton 1TDU2 direktdriven fläkt?
A. Dayton 1TDU2 fläkt för ekorrburar använder en permanent delad kondensatormotor som går med en maximal hastighet på 1390 rpm.
F. Vad är omgivningstemperaturintervallet för Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt?
A. Dayton 1TDU2, fläkt för ekorrbur har en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F.
F. Vad är skillnaden mellan en fläkt och en fläkt?
S. En fläkt levererar luft runt ett helt rum eller utrymme medan en fläkt endast cirkulerar luften på det spetsiga eller specifika området. En fläkt kräver mindre tryck för att producera stora mängder gas och är billigare än en fläkt.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en in-line säkringshållare?
A.
- Matcha hållaren till den typ av säkring du ska använda.
- Se till att den hanterar din krets maximala ström.
- Matcha hållarens klassificering med din krets spänning.
- Kontrollera kompatibiliteten med din trådmätare.
- Välj mellan in-line eller panelmontering.
- Tänk på miljön den kommer att vara i.
F. Vad är omgivningstemperaturintervallet för Dayton 1TDU2 ekorrburfläkt?
S. Den har omgivningstemperaturer från -10 till 104 grader F.