Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1TDR9 Fläkt 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm | AB3HCD

DAYTON 1TDR9 Blåsare 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm

Finns i lager
Artikel: AB3HCD Modell: 1TDR9Korsreferens: 6FHY0
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
1 950 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP463
CFM @ 0.100-in. SP425
CFM @ 0.200-in. SP388
CFM @ 0.300-in. SP338
CFM @ 0.400-in. SP250
CFM @ 0.500-in. SP161
CFM @ 0.600-in. SP50
LedningsboxNej
VäxeltypDirekt
Fulllastförstärkare1.28
Bostäder färgGrå
HusfinishEmalj
Husets materialValsat stål
Hz50/60
Inlopp Dia.4-9 / 16 "
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Utloppshöjd3.5 "
UtloppsformRektangulär
Utloppsbredd7 13 / 16 "
Övergripande djup8-9 / 16 "
Totala höjden9.375 "
Total bredd9.187 "
Fas1
RPM1600
Termisk skyddBil
Spänning115
Hjuldiameter5.125 "
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.959
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDR9 fläkt används för att kyla växthus, ventilera små byggnader, ved- och majsspisar, elektriska kapslingar och ta bort värme från maskiner.

Funktioner:

  • Denna fläkt driver luften med hjälp av en permanent delad kondensatormotor.
  • Den har en dynamiskt balanserad design för att bibehålla luftflödet vid högt statiskt tryck samtidigt som den säkerställer jämn och tyst drift.
  • Den har en direktdrivmekanism för att hålla fläkten kompakt samtidigt som underhållskraven minimeras.
  • Den har montering i alla lägen för att möjliggöra installation beroende på applikationskrav.
  • Denna enfasfläkt har ett valsat stålhölje för att skydda fläktens komponenter mot skador från oavsiktliga stötar.
  • Den har ändsköldar i gjutet aluminium för att maximera värmeavledning.
  • Den har kullager för en smidig fläktdrift med minimalt ljud.
  • Den har ett framåtböjt hjul och rektangulärt utlopp för att maximera luftflödet.
  • Den har klass B-motorisolering för säkerhet och ett öppet motorhölje för sval drift.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Är Dayton 1TDR9 fläkt lämplig för utrymmen med låg ventilation?

S. Ja, den har automatiskt termiskt skydd för att förhindra skador mot överhettning.

F. Kommer Dayton 1TDR9 fläkt med en monteringsfläns?

S. Ja, denna fläkt levereras med en utloppsmonteringsfläns.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDR9 Blåsare 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm
1 950 kr /enhet