DAYTON 1VCH5 säkerhetsgul luftcirkulator 30 tum 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON 1VCH5 säkerhetsgul luftcirkulator 30 tum 9375cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB3TNA Modell: 1VCH5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhet gul luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.865/465
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.615/330
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft320
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.140
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
CFM hög9375
CFM låg8712
CFM / Watt27.8/27.4
Ledningslängd2ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1075/750
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup14.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVägg, tak, piedestal eller IBeam
Antal Blades3
Driftförstärkare3.7/3.12
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå77dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd33 "
TrådskyddsfinishGul polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högMotor HPDriftförstärkareLjud nivåPris
DAYTON 1VCH4 säkerhetsgul luftcirkulator 24 tum 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA6 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1VCH5 säkerhetsgul luftcirkulator 30 tum 9375cfm 115v
6 532 kr /enhet