DAYTON 1XFY6 AC Växelmotor 86 rpm TENV 115VAC | AG9GHQ

DAYTON 1XFY6 AC Växelmotor 86 rpm TENV 115VAC

Finns i lager
Artikel: AG9GHQ Modell: 1XFY6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBall on Case och Motor
Kondensator krävs2MDV5
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Fulllastförstärkare1.3
Växellådans materialZink Alloy
VäxelmaterialHärdat stål / fenol
Växelförhållande20:1
VäxeltypWorm
GearsMask, härdat stål, fenolutgångsutrustning
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/12
isolering klassB
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 16"
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment41.0 tum .-lb.
motortypPSC
MonteringsplatsHorisontell eller vertikal axel ner
Varvtal på typskylten86
Antal bromsskivor som krävs2
Total längd9.68 "
Överbelastad belastning90 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
Varvtal vid 50 Hz68
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
Servicefaktor1
AxelorienteringRätt vinkel
AxeltypSingel vänster
Starta moment25 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
TypAC växelmotor
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.516
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)21.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Växelmotorns bromstyp: Ingen

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 706 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/412 539 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 904 kr
DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40020:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 540 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 226 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 248 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/1510 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XFY6 AC Växelmotor 86 rpm TENV 115VAC
11 189 kr /enhet