Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 20C789 Kontrollstation Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Kontrollstation Nema 1 2nr

Finns i lager
Artikel: AB4QLY Modell: 20C789
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäljarströmställare
HandlingBibehållen
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Djup2.06 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialGlasfyllt polyesteröverdrag
HuvudmaterialPlast
Höjd2.19 "
Nav1/2 "till 3/4"
IP-värde40
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg1
Antal operatörer1
OperatörsfärgSvart
Storlek25mm
Typ av operatörOmkopplare
Bredd3.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)14.81
Fartygets längd (cm)7.04
Fartygets bredd (cm)6.53
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20C789 Kontrollstation Nema 1 2nr
707SEK /enhet