Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 20C802 Kontrollstation Nema 4 | AB4QML

DAYTON 20C802 Kontrollstation Nema 4

Finns i lager
Artikel: AB4QML Modell: 20C802

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingMomentan / Lockout vid stopp
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Djup2.76 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialGjutet zink
HuvudmaterialPlast
Höjd3.6 "
Nav1/2 "-14 NPT-ingångshål på botten
IP-värde65
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg4
Antal operatörer2
OperatörsfärgSvart röd
Storlek22mm
Typ av operatörTryckknapp / tryckknapp
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8537106000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
DAYTON 20C792 Kontrollstation Öppna / stänga 2nr | AB4QMB 20C792KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart25mmTryckknapp / tryckknapp884SEK
DAYTON 20C793 Kontrollstation Nema 1 2 Operatörer | AB4QMC 20C793KontrollstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 014 kr
DAYTON 20C794 Kontrollstation 2 Operatörer 1nr / 1nc | AB4QMD 20C794KontrollstationMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 073 kr
DAYTON 20C795 Kontrollstation 2 Operatörer 2nr AB4QME 20C795KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart / Svart25mmTryckknapp / tryckknapp1 439 kr
DAYTON 20C796 Kontrollstation 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp864SEK
DAYTON 20C797 Kontrollstation 2 Operatörer 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 268 kr
DAYTON 20C798 Kontrollstation Nema 1 5.04 tum längd | AB4QMH 20C798KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20C802 Kontrollstation Nema 4
2 203 kr /enhet