Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 20C794 Kontrollstation 2 Operatörer 1nr / 1nc | AB4QMD

DAYTON 20C794 Control Station 2 Operatörer 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AB4QMD Modell: 20C794

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingMomentary / Momentary
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Djup2.06 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialGlasfyllt polyesteröverdrag
HuvudmaterialPlast
Höjd2.34 "
Nav1/2 "till 3/4"
IP-värde40
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg1
Antal operatörer2
OperatörsfärgSvart röd
Storlek25mm
Typ av operatörTryckknapp / tryckknapp
Bredd3.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8537106000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris
DAYTON 20C792 Kontrollstation Öppna / stänga 2nr | AB4QMB 20C792KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart25mmTryckknapp / tryckknapp884SEK
DAYTON 20C793 Kontrollstation Nema 1 2 Operatörer | AB4QMC 20C793KontrollstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 014 kr
DAYTON 20C795 Kontrollstation 2 Operatörer 2nr AB4QME 20C795KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart / Svart25mmTryckknapp / tryckknapp1 439 kr
DAYTON 20C796 Kontrollstation 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp864SEK
DAYTON 20C797 Kontrollstation 2 Operatörer 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 268 kr
DAYTON 20C798 Kontrollstation Nema 1 5.04 tum längd | AB4QMH 20C798KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 424 kr
DAYTON 20C799 Kontrollstation 2 Operatörer 2no / nc 1nc | AB4QMJ 20C799KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20C794 Control Station 2 Operatörer 1no/1nc
1 073 kr /enhet