DAYTON Tryckknappskontrollstationer


Filter
Huvudmaterial: Plast , Montering: yta
StilModellArtikelHandlingKontaktformulärNEMA-betygAntal operatörerOperatörsfärgStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A
20C793
KontrollstationUnderhålls / Underhålls1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 014 SEK
B
32W266
KontrollstationTillfällig1NC4, 4X1Red22mmPush Button340 SEK
C
32W271
KontrollstationTillfällig2NO / 1NC4, 4X3Svart röd22mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 593 SEK
D
32W268
KontrollstationTillfällig2NEJ4, 4X2Svart22mmPush Button382 SEK
E
32W267
KontrollstationTillfällig1NO / 1NC4, 4X, 12, 132Svart röd22mmPush Button869 SEK
F
20C803
KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ42Svart / Svart22mmTryckknapp / tryckknapp2 073 SEK
G
20C802
KontrollstationMomentan / Lockout vid stopp1NO / 1NC42Svart röd22mmTryckknapp / tryckknapp2 122 SEK
H
20C801
KontrollstationMomentary / Momentary1NO / 1NC42Svart röd22mmTryckknapp / tryckknapp2 122 SEK
I
32W272
KontrollstationTillfällig2NO / 1NC4, 4X3Svart röd22mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp620 SEK
J
32W265
KontrollstationTillfällig1NEJ4, 4X1Svart22mmPush Button794 SEK
A
20C794
KontrollstationMomentary / Momentary1NO / 1NC12Svart röd25mmTryckknapp / tryckknapp1 069 SEK
K
20C799
KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 202 SEK
L
20C795
KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart / Svart25mmTryckknapp / tryckknapp1 380 SEK
M
32W273
KontrollstationTillfällig2NO / 1NC4, 4X3Svart röd22mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 626 SEK
N
20C796
KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp848 SEK
O
20C792
KontrollstationMomentary / Momentary2NEJ12Svart25mmTryckknapp / tryckknapp858 SEK
P
20C798
KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp1 379 SEK
Q
20C797
KontrollstationMomentary / Momentary / Momentary2NO / 2NC och 1NC13Svart / Svart / Röd25mmTryckknapp / Tryckknapp / Tryckknapp2 188 SEK
R
36UX37
TryckknappsstyrstationTillfällig1NC4X1Red30mm40 mm diameter. Upplyst svamp, 24 VAC/DC6 107 SEK

Tryckknappskontrollstationer

Daytons kontrollstationer kommer med strömbrytare som hanterar produktionsutrustning, kranar, motorer och andra industriella maskiner. Dessa kontrollstationer underlättar sömlös och säker drift av produktionskedjor. Dessa CSA-standardkontrollstationer har glasfyllda polyesterkapslingar och plasthuvuden. Välj från en rad av dessa kontrollstationer, tillgängliga i storlekarna 22 mm, 25 mm och 30 mm på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?