DAYTON 20HW28 Walk Behind Floor Scrubber 15 tum | AF6TQV

DAYTON 20HW28 Walk Behind Floor Scrubber 15 Inch

Finns i lager
Artikel: AF6TQV Modell: 20HW28

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå bakom golvskrubbaren
Borsthastighet150 rpm
Rengöringsväg15 "
Max. Produktivitet8,000 XNUMX kvm / timme
Kraftkälla(2) 33 Ah AGM-batteri
Återvinningstankens kapacitet3.5 gal.
Lösningstankens kapacitet3.5 gal.
Ljud nivå70 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.5 HP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 62.55
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8479892000

Produktinformation:

    • Borstmotor (0.33 hk)
    • Däckstil (skiva)
    • Max. Borsttryck (44.5 lb.)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20HW28 Walk Behind Floor Scrubber 15 Inch
55 083 kr /enhet