Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22A613 Pumpreparationssats vätska 1 tum för AC9MDM | AB6QJP

DAYTON 22A613 Pumpreparationssats vätska 1 tum för AC9MDM

Finns i lager
Artikel: AB6QJP Modell: 22A613

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 567 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPumpreparationssats
Avsnitt BeskrivningFluid
Axel Dia.1"
TypSantopren
Garanti1 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)9.04
Fartygets längd (cm)33.99
Fartygets bredd (cm)28.91
HS-kod8484900000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAxel Dia.TypPris
DAYTON 21TG36 Pumpreparationssats för 2zwn9a | AB6JDP 21TG36Pumpreparationssats-Centrifugalpump859SEK
DAYTON 21TG37 Pumpreparationssats för 2zwp1a 2zwp2a | AB6JDQ 21TG37Pumpreparationssats-Centrifugalpump862SEK
DAYTON 21TG39 Pumpreparationssats för 2zwp3a 2zwp4a | AB6JDR 21TG39Pumpreparationssats-Centrifugalpump899SEK
DAYTON 21TG41 Pumpreparationssats för 2zwp5a 2zwp6a | AB6JDT 21TG41Pumpreparationssats-Centrifugalpump943SEK
DAYTON 21TG43 Pumpreparationssats för 2zwp7a 2zwp8a | AB6JDU 21TG43Pumpreparationssats-Centrifugalpump950SEK
DAYTON 21TG45 Pumpreparationssats för 2zwp9a 2zwr1a | AB6JDV 21TG45Pumpreparationssats-Centrifugalpump971SEK
DAYTON 21TG47 Pumpreparationssats för 2zwr2a 2zwr3a | AB6JDW 21TG47Pumpreparationssats-Centrifugalpump970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22A613 Pumpreparationssats vätska 1 tum för AC9MDM
3 567 kr /enhet