Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22F190 Monteringsbas Nema-ram 42 3-5 / 8 tum | AB6UGY

DAYTON 22F190 Monteringsbas Nema Frame 42 3-5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AB6UGY Modell: 22F190
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotormonteringsbas
Boltstorlek5 / 16 "
FärgGrå
FinishBakad emalj
För NEMA Frame42
Höjd3.375 "
Längd3.75 "
MaterialStämplat stål
Monteringshål OC W4-1 / 4 tum.
Ring Dia.2-1 / 2 tum.
Ring till Ring Center3-5 / 8 "
Axelhöjd (in.)3-1/2
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motorkropp Dia. (In.) (5)
    • Monteringshål OC L (in.) (1-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdRing till Ring CenterPris
DAYTON 22F195 Monteringsbas Nema-ram 42 4-3 / 4 tum | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "436SEK
DAYTON 22F196 Monteringsbas Nema Frame 42 4-7/8 tum | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "434SEK
DAYTON 22F197 Monteringsbas Nema-ram 42 5 tum | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"434SEK
DAYTON 22F198 Monteringsbas Nema Frame 42 5-1 / 4 tum | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "436SEK
DAYTON 22F199 Monteringsbas Nema Frame 42 5-1 / 2 tum | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "436SEK
DAYTON 22F201 Monteringsbas Nema Frame 42 5-3 / 4 tum | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "436SEK
DAYTON 22F202 Monteringsbas Nema-ram 48 6-1 / 16 tum | AB6UHK 22F2023.375 "6.125 "6-1 / 16 "436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22F190 Monteringsbas Nema Frame 42 3-5/8 Inch
436SEK /enhet