Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY49 Spolindikatorlampa Röd 120v | AB6XBV

DAYTON 22NY49 Spolindikatorlampa Röd 120v

Finns i lager
Artikel: AB6XBV Modell: 22NY49
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolindikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad4.16mA
Elektrisk koppling6 "trådkablar
IP-värde40
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning120 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY52 Spolindikator ljusgrön 120v | AB6XBY 22 52 NYXNUMXGrön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107SEK
DAYTON 22NY54 Spolindikatorlampa gul 120v | AB6XCA 22 54 NYXNUMXBärnsten6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY77 Spolindikatorlampa 8mm 120v Grön | AB6XDA 22 77 NYXNUMXGrön0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.262SEK
DAYTON 22NY78 Spolindikatorlampa 8mm 120v Röd | AB6XDB 22 78 NYXNUMXRed0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.222SEK
DAYTON 22NY79 Spolindikatorlampa 8mm 120v Amber | AB6XDC 22 79 NYXNUMXBärnsten0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY49 Spolindikatorlampa Röd 120v
113SEK /enhet