Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY90 Höjd indikatorlampa 12mm 24v Röd | AB6XDP

DAYTON 22NY90 Upphöjd indikatorlampa 12mm 24v Röd

Finns i lager
Artikel: AB6XDP Modell: 22NY90
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad12mA
Elektrisk kopplingM2.5 skruv
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter
Paneltjocklek0.028 "till 0.11"
FormaRunda
Storlek12mm monteringsdia.
Spänning24 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY42 Höjd indikatorlampa röd 24v | AB6XBM 22 42 NYXNUMXRed12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY43 Höjd indikatorlampa röd 24v | AB6XBN 22 43 NYXNUMXRed12mA0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY45 Höjd indikator Ljusgrön 24v | AB6XBQ 22 45 NYXNUMXGrön12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY46 Höjd indikatorlampa gul 24v | AB6XBR 22 46 NYXNUMXBärnsten12mA6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY89 Höjd indikatorlampa 12mm 24v Grön | AB6XDN 22 89 NYXNUMXGrön12mAM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.297SEK
DAYTON 22NY98 Höjd indikatorlampa 22mm 24v Grön | AB6XDY 22 98 NYXNUMXGrön12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.141SEK
DAYTON 22NY99 Höjd indikatorlampa 22mm 24v Vit | AB6XDZ 22 99 NYXNUMXWhite12.7mAM3.5 skruv40, med tätning 65Nylon kropp med polykarbonatlins0.093 "22mm monteringsdia.137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY90 Upphöjd indikatorlampa 12mm 24v Röd
347SEK /enhet