Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23L378 DC Motor PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ

DAYTON 23L378 DC-motor PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC

Finns i lager
Artikel: AG9YJQ Modell: 23L378
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
2 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor komponentmotor
LagerBoll
Fulllastförstärkare0.5
Vridmoment för full belastning0.694 tum .-lb.
HP1/30
isolering klassB
Längd mindre axel4.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3000
NEMA / IEC-ram80
Total längd5.25 "
RPM-räckvidd1801-3000
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd9 / 16 "
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet4
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdFulllastförstärkareHPSpänningLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNEMA / IEC-ramTotal längdPris
DAYTON 23L377 DC Motor PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC | AG9YJP 23L3779 / 16 "1.71/3024 VDC4.75 "2850805.25 "2 251 kr
DAYTON 23L387 DC Motor PM TENV 1/19 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "2 728 kr
DAYTON 23L404 DC-motor PM TENV 1/8 HP 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "3 648 kr
DAYTON 23L405 DC-motor PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "3 257 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23L378 DC-motor PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC
2 250 kr /enhet