Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 23Y182 Vibrator pneumatisk kraft 43.2 lb. | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatic Force 43.2 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7QBJ Modell: 23Y182
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
2 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet432 lb.
CFM @ 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi84
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg43.2 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 8 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.266 grader F
MonteringVilken position som helst
MonteringsplattaNej
Ljuddämpare1A325
Outlet Port1/8 "BSPP
Totala höjden4.125 "
Total längd1.75 "
Total bredd1.75 "
Hastighet @ 60 psi3460 vpm
Hastighet @ 80 psi4045 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)12.47
Fartygets bredd (cm)7.49
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 23Y183 Vibrator Pneumatisk kraft 67.5 Lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "5 070 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatic Force 43.2 Lb.
2 687 kr /enhet